85114 セフティシューズ 85114 ジーベック 43019158 85114 セフティシューズ 85114 ジーベック 43019158

セフティシューズ 85114

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43019158 品番 85114
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

豊富なサイズ展開で幅広いシーンで活躍する超人気定番セフティシューズ。
幅広4Eゆったり設計
反射材で視認性アップ
クッション性に優れたミッドソール

形状ローカット チャコールグレー 質量(g)740 サイズ(cm)25 製法セメント製法 ウィズEEEE 材質(甲被)合成皮革 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂 色番25 甲被タイプマジック 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする