※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BA700025 T.ビッグアートカラー ターナー色彩 43019246 BA700025 T.ビッグアートカラー ターナー色彩 43019246

T.ビッグアートカラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(700mL) 注文コード 43019246 品番 BA700025
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

屋内外の壁面などに適した水性ペイント。
あざやかな発色とツヤ消しの落ち着いた質感です。
手軽に描き・塗れ作業性が良く、強い接着力でさまざまな下地に対応します。
変色をおこしにくい強い耐候性も兼ね備えています。

パステルピンク 用途アミューズメント施設や商空間などの屋内外装飾 成分アクリル樹脂、顔料、水 容量(mL)700 規格(社)日本塗料工業会登録:T02017 乾燥時間(分)(指触乾燥)30/(重ね塗り乾燥)120以上 塗布面積(m2)4〜5/1L(2回) ホルムアルデヒド等級F★★★★認定商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする