BA700901 T.ビッグアートカラー ターナー色彩 43019298 BA700901 T.ビッグアートカラー ターナー色彩 43019298

T.ビッグアートカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(700mL) プライマー<ジェッソ> 注文コード43019298 品番BA700901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

屋内外の壁面などに適した水性ペイント。
あざやかな発色とツヤ消しの落ち着いた質感です。
手軽に描き・塗れ作業性が良く、強い接着力でさまざまな下地に対応します。
変色をおこしにくい強い耐候性も兼ね備えています。

用途
アミューズメント施設や商空間などの屋内外装飾
地塗り用絵具
プライマー<ジェッソ> 成分アクリル樹脂、顔料、水 容量(mL)700 乾燥時間(分)(指触乾燥)30/(重ね塗り乾燥)120以上 塗布面積(m2)4〜5/1L(2回)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする