曜日別特売
SJB20367 エイジングアートカラー : 20kg ターナー色彩 43019490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJB20367 エイジングアートカラー : 20kg ターナー色彩 43019490
SJB20367 エイジングアートカラー : 20kg ターナー色彩 43019490

エイジングアートカラー : 20kg

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
低臭ミディアムイエロー
内容量1缶(20kg)注文コード43019490品番SJB20367
参考基準価格(税別)¥65,200販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

エイジングアートカラー低臭タイプ。テーマパークや内外装のエイジング塗装に最適です。
テーマパークや遊園地の特殊塗装において、岩や木部の古色を表現する「エイジング塗装」が通常的に行われており、巨大な物件も多々あります。この「エイジング塗装」向けの塗料を現場に提供しており、東京、大阪の巨大テーマパークの施工においても定番塗料として指定されております。エイジングアートカラーは、テーマパークはもとより、内外装、壁面などの特殊塗装ニーズに最適です。

用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画成分合成樹脂(アクリル)・顔料・水低臭ミディアムイエロー規格(社)日本塗料工業会登録:T02027容量(kg)20主な用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画塗布面積(m2/kg)7~8(1回塗り)乾燥時間(時間)(重ね塗り)1以上/(完全乾燥)24使用場所室内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F★★★★認定商品乾燥時間完全乾燥1日
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする