ターナー色彩
ターナー色彩の 図工/美術/画材/書道
ターナー色彩の 絵具
ターナー色彩の 水彩絵具
てのひらえのぐ しろくまくん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(200mL)
注文コード
43019605
品番
HP200001
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
手や指で触って遊べる体験学習向け絵具
安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
用途
幼児用絵具
成分
ポロビニルアルコール
色
しろいろ
容量(mL)
200
タイプ
ツヤ消し
乾燥時間(分)
(目安)30
塗布面積(m
2
)
約1.3〜2(200mL)
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。
商品説明動画
手で描こう??しろくまくん
参考になった