UA250930 U-35 ターナー色彩 43019885 UA250930 U-35 ターナー色彩 43019885

U-35

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(250mL) 注文コード 43019885 品番 UA250930
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

超軽量で不透明な盛り上げに。
半透明〜不透明のツヤ消し、乾くと弾力のある盛り上げができます。
従来のモデリングペーストに比べて約1/2の軽さで大作や立体作品の制作などに最適です。

用途盛り上げ ライト モデリングペースト 容量(mL)250 タイプツヤ消し

商品説明動画

U-35 ライトモデリングペーストの使用方法【ターナー色彩公式】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
看板制作
教育・研究機関

色なじみがとても良い。伸びもよく、使いやすい。夏場の高温だったこともあるが、乾くのも早かったです。

2024-11-28
用途:
絵を描く
その他業種

軽いタッチで、よいニュアンスを出してくれます。質感が立体的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする