MALC-12S SUS FKM マルチカプラ 日東工器 43020487 MALC-12S SUS FKM マルチカプラ 日東工器 43020487 MALC-12S SUS FKM マルチカプラ 日東工器 43020487 MALC-12S SUS FKM マルチカプラ 日東工器 43020487

マルチカプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}(単体時 注文コード43020487 品番MALC-12S SUS FKM
参考基準価格(税別)¥139,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は最高使用圧力など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)Φ74 寸法H(mm)六角67 寸法L1(mm)(98) 寸法L2(mm)(60) 寸法L3(mm)18 寸法T(mm)M62×2 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}(単体時 材質本体:ステンレス 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造バルブ付き(プラグバルブ付き) 材質(シール)ふっ素ゴム 本体形状ソケット 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.3{23}(単体時 最小断面積(mm2)795 取付形状・サイズM62×2(おねじ)
注意
※接続時の空気混入量・分離時の液だれ量は使用条件によって異なります。
※計算から求める最小接続保持力は、実際に使用する圧力[P(MPa)、p(kgf/平方センチメートル]を代入してください。求められた最小接続保持力以上の力で保持してください。但し、最大接続保持力を超えて保持しないでください。
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする