日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マルチカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5{15}(単体時
注文コード
43020539
品番
MALC-12S-F SUS FKM
参考基準価格(税別)
¥190,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ84
寸法H(mm)
二面58
寸法L1(mm)
(123)
寸法L2(mm)
85
寸法L3(mm)
(18)
寸法T(mm)
Rc1 1/2
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5{15}(単体時
材質
本体:ステンレス
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
バルブ付き(プラグバルブ付き)
材質(シール)
ふっ素ゴム
本体形状
ソケット
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.3{23}(単体時
最小断面積(mm
2
)
795
取付形状・サイズ
Rc1 1/2(めねじ)
注意
※接続時の空気混入量・分離時の液だれ量は使用条件によって異なります。
※計算から求める最小接続保持力は、実際に使用する圧力[P(MPa)、p(kgf/平方センチメートル]を代入してください。求められた最小接続保持力以上の力で保持してください。但し、最大接続保持力を超えて保持しないでください。
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった