SS5Y5-10SZE-13F-C8-NA S Series(SS5Y5-10SZE) SMC 43020653

S Series(SS5Y5-10SZE)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数13 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 注文コード43020653 品番SS5Y5-10SZE-13F-C8-NA
参考基準価格(税別)¥150,590 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
バルブ連数13 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 取付け方法(-) 直接取付 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(-) 入力ブロックなし 入力ブロック連数(-) オプションなし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする