SS5Y5-10SZE8E-06B-C6-NA S Series(SS5Y5-10SZE8E) SMC 43021028

S Series(SS5Y5-10SZE8E)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43021028 品番 SS5Y5-10SZE8E-06B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥225,830 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
取付け方法(-) 直接取付 バルブ連数6 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力 ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(8) 8連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする