SS5Y5-10SZE8F-10J-C8D-NA S Series(SS5Y5-10SZE8F) SMC 43021055

S Series(SS5Y5-10SZE8F)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43021055 品番 SS5Y5-10SZE8F-10J-C8D-NA
参考基準価格(税別)¥254,540 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
取付け方法(D) DINレール取付 バルブ連数10 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力 DINレール(-) 標準 入力ブロック連数(8) 8連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする