レバーロック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43021467 品番L-6PD BR NBR
参考基準価格(税別)¥7,615 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。
接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。
幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。

材質(本体)銅合金 バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし) 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲-20〜+80℃ 最高使用圧力1.8MPa 本体形状ソケット(プラグ用キャップ) 耐圧力(MPa)2.7MPa 適合流体水・作動油・空気・粉体 取付形状・サイズ3/4”(プラグ用キャップ)
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
※カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする