ターナー色彩
ターナー色彩の 図工/美術/画材/書道
ターナー色彩の 絵具
ターナー色彩の 水彩絵具
工作くん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1缶(300mL)
注文コード
43022089
品番
KC30001
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
そのまま塗れる工作用えのぐ。
のびがよく、混色や重ね塗りが自由にでき、透けや、色ムラが少ない絵具です。
成分
アクリル
色
しろ
容量(mL)
300
タイプ
ツヤ消し
乾燥時間(分)
(指触乾燥)10〜30(※完全乾燥1〜2日)
塗布面積(m
2
)
5
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。