工作くん 12色セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12色×300mL) 注文コード43022229 品番KC30012C
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

そのまま塗れる工作用えのぐ
のびがよく、混色や重ね塗りが自由にできて、透けたり、色ムラになりにくい絵具です。

成分アクリル 容量(mL)300 タイプツヤ消し 乾燥時間(分)(指触乾燥)10〜30(※完全乾燥1〜2日) インク色しろ、きいろ、だいだいいろ、あか、ピンク、すだいだい、ちゃいろ、きみどり、みどり、そらいろ、あお、くろ 塗布面積(m2)5
注意
きん・ぎん色は含まれません。
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする