六角軸ドリルソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43022360 品番 DA-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。

用途穴の拡大や切り抜きに。 材質HSS鋼 全長(mm)103 ドリル径(Φmm)6 表面処理チタンコーティング 適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系) 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする