BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイスドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイスドリルセット
六角軸ドリルソーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43022369
品番
DA-SET1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途
穴の拡大や切り抜きに。
セット内容
ドリル径:3.4.5.6mm
材質
HSS鋼チタンコーティング
幅(cm)
横:5.3
全長(cm)
12
適合材
木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)
厚さ(cm)
1.8