BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ドリル
丁番下穴ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43022414
品番
JI-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
用途
丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。
付属品
ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き
材質
鋼
軸径(Φmm)
6.35/(六角軸)
全長(mm)
100
ドリル径(Φmm)
3.2
六角シャンク径(Φmm)
6.35