iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの ハイスドリル
iHelpの ハイスドリルセット
木工用ドリルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43022430
品番
IH-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種
電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト
セット内容
【mm】Φ3、6、8、9、10
材質
炭素工具鋼 45C
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
表面処理
パーカー
入数
5本
注意
※木工用です。木以外の素材には使用しないで下さい。