iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの ハイスドリル
iHelpの ハイスドリルセット
ビットと鉄工ドリル10点セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43022457
品番
IH-704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ビットと鉄工ドリル10点セット。
用途
ネジ締め・穴あけに。
セット内容
【mm】六角軸ドリル 1.5 六角軸ドリル 2.0 六角軸ドリル 3.0 六角軸ドリル 4.0 六角軸ドリル 5.0 両頭ビット65 +2/+2 両頭ビット65 +3/-6 両頭ビット110 +2/+2 段付ビット82 +1 slim 段付ビット100 +2 slim
材質
ビット・ソケット/クロームバナジュウム。ドリル/ハイスチタンコーティング
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
表面処理
ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。