ビット&ドリル+面取り10点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43022475 品番IH-705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ビット&ドリル+面取り10点セット。

用途ジ締め、穴あけ、バリ取り、皿ねじ用面取りに対応したドリルパーツのセットです。充電・インパクトドライバーで使用可能。 セット内容【mm】面取りカッター8.0、ドリル2.0、3.0、4.0、5.0、+2/+2(65)、+3/-6(65)、+2/+2(110)、スリムビット(+1・82、+2・100) 材質ビット/クロームバナジュウム。鉄工ドリル/ハイス&チタンコーティング。面取りカッター/ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする