六角軸鉄工用ドリルセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43022527 品番IH-714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。

用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。 セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理チタンコーティング 適合材鉄・木材・樹脂など 入数15本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43022527
2024-01-24
用途:
電動ドリル用
製造業

六角の15本セットで2000円弱はコスパ良し、通常の電動ドリルで使用しますが、六角ビットの方がチャックがずれなくてストレスがなく、あえてこちらを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする