六角軸ステン用ドリルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43022536 品番IH-715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレス・鉄の穴あけ・木材・樹脂もOK!コバルトハイス鋼で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。ステンレス加工に適した、コバルトハイス鋼と刃先角度の組み合わせにより快適な切れ味が長く続きます。

用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材鉄・木材・樹脂など 入数15本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする