iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの ハイスドリル
iHelpの ハイスドリルセット
六角軸ステン用ドリル10PC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43022545
品番
IH-742
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に
セット内容
【mm】六角軸ドリル(2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0)
材質
ドリル/コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
適合材
鉄・木材・樹脂など
入数
10本