iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの ハイスドリル
iHelpの ハイスドリルセット
ステン用ドリルセット10PC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43022554
品番
IH-718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に
仕様
ネジレ:強ネジレ
セット内容
【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0
材質
ドリル/コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)
丸軸
表面処理
フルポリッシュ
適合材
ステンレス木材・鉄・木材・樹脂など
刃先処理
135度・シンニング
入数
10本