iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの ハイスドリル
iHelpの ハイスドリルセット
六角軸アルミ用ドリル10PC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43022570
品番
IH-744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。アルミニウムや銅の加工に最適なネジレ角&刃先角度設計とアルミが溶着しにくい特殊コーティングの組み合わせにより、快適な切れ味が長く続きます。
用途
アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。
セット内容
【mm】六角軸ドリル(2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0)
材質
ドリル/コバルトハイス鋼+チタンコーティング
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
適合材
アルミ材・銅・木材・樹脂など
入数
10本