六角軸ハイス下穴テーパードリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43022649 品番 MSD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。

用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 ドリル径(Φmm)5 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする