六角軸ステンショートドリル6P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43022694 品番IH-731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。

用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業に セット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 幅(cm)横:5.7 全長(cm)5.9 入数6本 厚さ(cm)0.8
注意
※ステンレスの特性として加工時の摩擦熱により加工した面は非常に硬くなります。
※切削油剤を使用し摩擦熱を抑えてください。
※推奨回転数に従って、しっかり押し付けて作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする