iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの ハイスドリル
iHelpの ハイスドリルセット
鉄工用ドリルセット10P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43022746
品番
IH-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先チタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。
用途
丸軸 鉄工用。刃先処理 118度・シンニング。表
材質
ハイス鋼
寸法(mm)
2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0
表面処理
チタンコーティング
適合材
鉄工・木材・樹脂等
入数
10本