液体ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43022754 品番DPE-100-7G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。
小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
自吸式ですので呼び水がいりません。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。

流量(mL/min)100 絶縁階級E種相当 吸入口サイズΦ4.7(外径) 吐出口径Φ4.7(外径) 材質(接液部)プラスチック/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ゴム/FKM(フッ素ゴム)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂) 定格電圧(V)DC24V 温度(℃)使用液体:5〜50(氷結しないこと) 最高圧力300kPa 使用圧力範囲0〜100kPa 使用環境温度(℃)5〜40℃(結露しないこと) 定格時間連続 耐用時間(時間)500(MTTF) 自吸力(kPa)20 最大電流(mA)100

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43022754 DPE-100-7G 47340237 DPE-100-7G-Y1 DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 1台 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする