鉄工用ドリルセット13P

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43022755 品番IH-711
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先チタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。

用途丸軸 鉄工用。刃先処理 118度・シンニング。表 材質ハイス鋼 寸法(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 表面処理チタンコーティング 適合材鉄工・木材・樹脂等 入数13本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする