液体ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43022779 品番DPE-400-2E
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。
小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
自吸式ですので呼び水がいりません。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。

流量(mL/min)400 絶縁階級F種相当 吸入口サイズΦ5.4(外径) 吐出口径Φ5.4(外径) 材質(接液部)プラスチック/PA(ポリアミド)、ゴム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂) 定格電圧(V)DC24V 温度(℃)使用液体:5〜50(氷結しないこと) 最高圧力300kPa 使用圧力範囲0〜100kPa 使用環境温度(℃)5〜40℃(結露しないこと) 定格時間連続 耐用時間(時間)500(MTTF) 自吸力(kPa)40 最大電流(mA)345

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする