BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ドリル
木工用ドリルミドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43022780
品番
065457
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途
木工用
適合機種
電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー
軸径(Φmm)
6.35mm六角軸
全長(mm)
150
先端
誘導ねじ付き
ドリル径(Φmm)
4
最大板厚(mm)
80
六角シャンク径(Φmm)
6.35