木工用ドリルミドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43022886 品番 065473
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。

用途木工用 適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35mm六角軸 全長(mm)185 先端誘導ねじ付き ドリル径(Φmm)12 最大板厚(mm)115 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする