LV-125A-A1 真空ポンプ 日東工器 43022955 LV-125A-A1 真空ポンプ 日東工器 43022955

真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)6 吐出口径マイクロカプラソケット 注文コード43022955 品番LV-125A-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は定格電圧・排気速度・吐出口径など11種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 付属品マイクロカプラ(MC04PH)1個 消費電力(W)15/14 スイッチロッカースイッチ 排気速度(50/60Hz)(L/min)6 電源コード(m)2.5(アース線付インレット式) 到達真空度(kPa)-33.3{-250mmHg} 吐出口マイクロカプラソケット 定格時間連続 耐用時間(時間)5000 吸入口サイズマイクロカプラソケット 吐出口径マイクロカプラソケット 電流ヒューズ1A、250V(Φ5.2×20mm)

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43022955 LV-125A-A1 47340702 LV-125A-A1 リニコン真空ポンプ 日東工器 リニコン真空ポンプ 日東工器 1台 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする