日東工器
日東工器の 真空機器
日東工器の 真空ポンプ・真空ユニット
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
排気速度(50/60Hz)(L/min)
18
吐出口径
Rc1/8
注文コード
43022964
品番
VCK0120-A1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・排気速度・吐出口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
電流(A)
0.2
消費電力(W)
11/14
定格周波数(Hz)
50/60
排気速度(50/60Hz)(L/min)
18
到達真空度(kPa)
-26.7
リード線(m)
300±20mm
定格時間
連続
絶縁階級
B種相当
耐用時間(時間)
5000
吸入口サイズ
Rc1/8
吐出口径
Rc1/8
商品説明動画
リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
参考になった