日東工器
日東工器の 真空機器
日東工器の 真空ポンプ・真空ユニット
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
排気速度(50/60Hz)(L/min)
80
吐出口径
Rc1/4
注文コード
43022973
品番
VP0925A-A1
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・排気速度・吐出口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
電流(A)
2.4/2.7
消費電力(W)
88/95
定格周波数(Hz)
50/60
排気速度(50/60Hz)(L/min)
80
取付寸法
102(L)×130(W)
到達真空度(kPa)
-33.3
リード線(m)
150±15mm
定格時間
連続
絶縁階級
B種相当
耐用時間(時間)
10000
吸入口サイズ
Rc1/4
吐出口径
Rc1/4
商品説明動画
リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
参考になった