真空ポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 排気速度(50/60Hz)(L/min)120 吐出口径PT3/8 注文コード43022989 品番VP0940T-A1
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は定格電圧・排気速度・吐出口径など11種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100 電流(A)3.5/3.4 消費電力(W)185 定格周波数(Hz)50/60 排気速度(50/60Hz)(L/min)120 取付寸法172(L)×211(W) 到達真空度(kPa)-53.3 リード線(m)300±20mm 定格時間連続 絶縁階級B種相当 耐用時間(時間)10000 吸入口サイズPT3/8 吐出口径PT3/8

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする