日東工器
日東工器の 真空機器
日東工器の 真空ポンプ・真空ユニット
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
排気速度(50/60Hz)(L/min)
18
吐出口径
Rc1/8
注文コード
43022998
品番
DP0410-X1
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥83,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・排気速度・吐出口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
排気速度(50/60Hz)(L/min)
18
最大電流(A)
2.5
取付寸法
70(L)×45(W)
到達真空度(kPa)
-77.3
使用圧力範囲
-77.3〜kPa
リード線(m)
285±20mm
定格時間
連続
絶縁階級
E種相当(モータによる)
耐用時間(時間)
10000
吸入口サイズ
Rc1/8
吐出口径
Rc1/8
商品説明動画
リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
参考になった