真空ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 排気速度(50/60Hz)(L/min)18 吐出口径Rc1/8 注文コード43023007 品番DP0410-Y1
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は定格電圧・排気速度・吐出口径など11種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 排気速度(50/60Hz)(L/min)18 最大電流(A)1.5 取付寸法70(L)×45(W) 到達真空度(kPa)-77.3 使用圧力範囲-77.3〜kPa リード線(m)285±20mm 定格時間連続 絶縁階級E種相当(モータによる) 耐用時間(時間)10000 吸入口サイズRc1/8 吐出口径Rc1/8

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする