DP0110T-Y1 真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器 43023025 DP0110T-Y1 真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器 43023025

真空ポンプ/コンプレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43023025 品番 DP0110T-Y1
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。

用途
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
定格電圧(V)DC24 最大電流(A)0.6 排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5 到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg} 最高圧力150kPa 定格時間連続 絶縁階級A種相当 耐用時間(時間)5000(MTTF) 吸入口サイズΦ6.8(外径) リード線長さ(mm)360±20 吐出口径Φ6.8(外径) 取付幅(mm)37.5 使用圧力範囲(kPa)-60.0〜150 取付長(mm)36.5

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする