BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ドリル
木工用ドリルミドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43023069
品番
066038
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途
木工用
適合機種
電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー
軸径(Φmm)
13mm六角軸
全長(mm)
240
先端
誘導ねじ付き
ドリル径(Φmm)
36
最大板厚(mm)
165
六角シャンク径(Φmm)
6.35