六角軸下穴テーパードリルショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43023078 品番 MSDS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。

用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)83 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 ドリル径(Φmm)2 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする