面取りカッター付下穴ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43023218 品番 IH-680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。

用途一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。 セット内容下穴ドリル、面取りカッター 材質下穴ドリル:炭素鋼、面取りカッター:高炭素鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 ドリル径(Φmm)3 面取りカッター径(mm)16 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする