iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの 木工用
iHelpの 木工用ドリル
面取りカッター付下穴ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43023227
品番
IH-681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
用途
一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
セット内容
下穴ドリル、面取りカッター
材質
下穴ドリル:炭素鋼、面取りカッター:高炭素鋼
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000以下
ドリル径(Φmm)
4
面取りカッター径(mm)
16
六角シャンク径(Φmm)
6.35