iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの ハイスドリル
iHelpの ハイスドリルセット
鉄工用ドリルセット19P
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43023236
品番
IH-712
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表面にチタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。丈夫な金属ケースと幅広い加工サイズをカバー。
用途
鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先にシンニング加工により刃先が滑りにくく使いやすい。
仕様
ネジレ:ノーマル/メタルボックス入り
セット内容
【mm】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/9.0/10.0
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
丸軸
表面処理
チタンコーティング
適合材
鉄・木材・樹脂など
刃先処理
118度シンニング(3.0mm以上)
入数
19本