iHelp
六角軸ステンショートドリル2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ドリル径(Φmm)
2
2
2.5
3
3.2
3.5
3.8
4
4.5
5
6
全長(mm)
55
55
57
60
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43023288
品番
IH-TM20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途
ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。
材質
コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
全長(mm)
55
ドリル径(Φmm)
2
対応機種
ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
入数
2本
六角軸対辺(mm)
6.35