六角軸ステンショートドリル2P

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43023349 品番 IH-TM40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。

用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)60 ドリル径(Φmm)4 対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 推奨回転数(min-1[r.p.m])880 入数2本 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする