ERB-30 電動バリカッター 日東工器 43023384 ERB-30 電動バリカッター 日東工器 43023384 ERB-30 電動バリカッター 日東工器 43023384 ERB-30 電動バリカッター 日東工器 43023384

電動バリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43023384 品番ERB-30
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能
低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能
プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計
回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です

無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 用途アングル穴バリ取り 付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本 穴径(Φmm)10〜30 電源(V)AC100(50/60Hz) シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12 定格電流(A)1.4 定格消費電力(W)170 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2.0

商品説明動画

鉄骨の穴バリ取りに!電動式アングル穴バリ取り機 電動バリカッター ERB-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする