六角軸鉄工用ステップドリル6段

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43023385 品番IH-780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。

用途一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。 材質ハイス 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)80 適合板厚(mm)薄鉄板・アルミ2まで 表面処理チタンコーティング 適合材薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など 穴あけ寸法(Φmm)3/4/6/8/10/12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする