曜日別特売
- ゴールドビット モノタロウ 43023479

- ゴールドビット モノタロウ 43023479
- ゴールドビット モノタロウ 43023479
- ゴールドビット モノタロウ 43023479
- ゴールドビット モノタロウ 43023479
モノタロウ

ゴールドビット

(29件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)110
内容量1セット(10本)注文コード43023479品番-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホルダーに収納したビットセットです。
ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。
マグネットタイプです。

用途
電動、充電ドライバーでのネジ締めに
刃先マグネットあり材質S2全長(mm)110刃形+差込角対辺(mm)6.35先端サイズ(#)2両頭機能両頭
注意
※用途以外では使用しないでください

商品説明動画

ゴールドビット.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

サドルの取り付けなどに使っています。値段勝負ですかね。先が丸くなったら即交換かと。あとは、使い方の問題ですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 43023479
2025-03-10
用途: ピアスビス打ち込み
建設業・工事業

一本120円位なので毎日交換して使っています。コスパは妥当な感じです

2025-07-21
用途: 狭いところの作業
その他業種

ビットが短いのでドライバーが使えて楽々作業でした。

2025-07-06
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ホルダーがついているので保管時にバラバラにならず便利です。耐久性は普通です。

対象商品 : 43023463
2023-11-10
用途: ネジをしめる

いつも購入しています。
ホルダーがあるので保管しやすく、使い勝手がいいです。

対象商品 : 43023463
2023-04-11
用途: 工事現場に
株式会社松井組

工事現場の通常使用する工具の在庫補充用として購入しました。コスパよく満足です。

対象商品 : 43023463
2022-12-30
用途: 主にDIY用
その他業種

他社製より安く購入できて良かった。耐久性に関しては使用頻度が少ないので判断できないが、問題は無さそうです。

対象商品 : 43023463
2022-09-29
用途: 機器メンテナンス

ホルダーがついているので保管時にバラバラにならずいいです。食いつきなどは普通です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする